Motion
82431
Barra de palanca de punta angulada - 31 en OAL, material de aleación de acero, acabado de fosfato negro
Artículo MI #06167440
No. Fabricante 82431
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de palanca de punta angulada - 31 en OAL, material de aleación de acero, acabado de fosfato negro
Artículo MI #06167440
No. Fabricante 82431
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    31 pulg.
  • Rango de longitud total
    25" - 35.9"
  • Tamaño del stock
    1/2
  • Ancho
    0.8000 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca con punta en ángulo
  • Finalizar
    Fosfato negro
  • Número de Upc del fabricante
    099575243158
  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5110
  • Tipo de herramienta
    Barra de palanca
  • UPC_NO
    099575824319

Descripción general

Descripción del fabricante
82431 BARRA DE PIEZA 31" X1/2