Motion
84202
BRITE-MARK® Marcador RoughNeck - Negro, punta mediana
Artículo MI #06169446
No. Fabricante 84202
Precio6.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRITE-MARK® Marcador RoughNeck - Negro, punta mediana
Artículo MI #06169446
No. Fabricante 84202

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Serie
    BRITE-MARCA(R)
  • Material de la superficie
    Hormigón, tela, vidrio, metal, plástico, caucho, piedra, madera
  • Rango de temperatura
    De 0 °F a 350 °F
  • Estilo de boquilla
    Viñeta
  • UPC_NO
    084353842029

Descripción general

Descripción del fabricante
84202 PINTURA DE CUELLO RUGOSO CON PUNTA DURA NEGRA
  • La boquilla repele el aceite y la grasa y se puede limpiar con un paño; escribe más tiempo con más pintura que los marcadores de pintura de la competencia; la pintura de grado industrial es resistente a los rayos UV y resiste las condiciones extremas en exteriores; secado rápido
  • La pintura a base de aceite resiste las condiciones en interiores y exteriores; el mecanismo de acción de la válvula evita que la pintura en el barril se seque cuando se deja el tapón

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"