Motion
ASNH 218

SKF
ASNH 218

Tapón de extremo de cojinete - Tipo de tapón cerrado sellado, 129.60 mm OD, Material de polímero
Artículo MI #06171830
No. Fabricante ASNH 218
Precio567.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
ASNH 218

Tapón de extremo de cojinete - Tipo de tapón cerrado sellado, 129.60 mm OD, Material de polímero
Artículo MI #06171830
No. Fabricante ASNH 218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$567.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    129.60 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    1218, 2218, 22218 E, 23218 CC/W33, BS2-2218-2CS, C 2218
  • Unidad alojada compatible
    SNL 218
  • Tipo de tapón final
    Tapón cerrado sellado
  • Catálogo del fabricante
    00775X54852
  • Número de Upc del fabricante
    7316577057426
  • Material
    Polímero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • UPC_NO
    7316577057426

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DE EXTREMO ASNH 218
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good