Motion
6002-2RSL CON H2 GRASA

SKF
6002-2RSL W/ H2 GREASE

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06172543
No. Fabricante 6002-2RSL W/ H2 GREASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6002-2RSL W/ H2 GREASE

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06172543
No. Fabricante 6002-2RSL W/ H2 GREASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6002-2RSL CON H2 GRASA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6002-2RSL W/ H2 GREASE es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 15 mm con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002-2RSL CON H2 GRASA
  • Número de Upc del fabricante
    7316571818900
  • RPM Máx.
    50000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5.85 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2.85 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571818900

Descripción general

Descripción del fabricante
6002-2RSL CON H2 GRASA
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
Los clientes también compraron