Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro78 mm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho26 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
- Tipo de razaRanurado
- Capacidad de carga dinámica radial69.2 kN
- Separable o con bandaSeparable
- Serie51300
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- UPC_NO637410090934