Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno15 mm
- Presión de contacto del cubo27,557 psi
- Empuje máximo transmitido2,855 lbf
- Exterior Diámetro23 mm
- Longitud total34 mm
- Tamaño del tornilloM5x12
- Presión de contacto del eje290 N/mm^2
- Peso0.28 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de torsión máximo transmitido70 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo4
- SeriePSL-K-C
- Fuerza axial transmisible2855 lbf