Motion
3NC6311ZZ

JTEKT KOYO
3NC6311ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06176846
No. Fabricante 3NC6311ZZ
Precio1,228.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
3NC6311ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06176846
No. Fabricante 3NC6311ZZ
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
Su precio$1,228.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3NC6311ZZC3 BRG CERÁMICA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 3NC6311ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 55 mm, orificio recto, diseño de doble blindaje, 120 mm de diámetro exterior y 29 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    3NC6311ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    605790029158

Descripción general

Descripción del fabricante
3NC6311ZZC3 BRG CERÁMICA