Motion
16009C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06176970
No. Fabricante 16009C3
Precio112.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 75 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06176970
No. Fabricante 16009C3
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
Precio112.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16009C3 BRG DE BOLA DE ARO PROFUNDO
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16009C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 45mm y 75mm , ideal para sistemas mecánicos.
  • Número de catálogo del fabricante
    16009C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176410420
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176410420

Descripción general

Descripción del fabricante
16009C3 BRG DE BOLA DE ARO PROFUNDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"