Motion
LT225-2-150

DUFF-NORTON
LT225-2-150

Actuador de tornillo Acme - Serie LT, voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 5.9 pulg., capacidad de carga de 225 lb
Artículo MI #06181748
No. Fabricante LT225-2-150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LT225-2-150

Actuador de tornillo Acme - Serie LT, voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 5.9 pulg., capacidad de carga de 225 lb
Artículo MI #06181748
No. Fabricante LT225-2-150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud retraída
    10 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5.9 pulg.
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Consumo de corriente
    2.0 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    20 %
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    225 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    0.2 pulg./s

Descripción general

Descripción del fabricante
TKM2500-5 C/9 IN CERRADO ALTO CON LLAVE
  • Rango de temperatura: -13ºF a 150ºF (-25ºC a 65ºC)
  • Estándar de protección IP66
  • Interruptores límite - internos, preajustados de fábrica
  • Carcasa de zinc fundido para mayor resistencia
  • Tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión
  • Tubo de traducción con llave para evitar la rotación
  • Tubo de traducción de aluminio pulido para un funcionamiento suave
  • Accionamiento por engranaje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"