Motion
VV5FS4-01T-061-04T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-061-04T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #06182422
No. Fabricante VV5FS4-01T-061-04T
Precio300.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-061-04T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #06182422
No. Fabricante VV5FS4-01T-061-04T
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
Precio300.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Número de estaciones
    6
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS4-01T-061-04T MFLD, SERIE VFS4 00
  • Tipo: Enchufable: con bloque de terminales, con multiconector, con conector sub-d, tipo de interfaz serie;No enchufable: terminal de ojal/conector DIN
  • Máximo de estaciones disponibles de serie: 11 (dependiendo del estilo)
  • Roscas: Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Cableado rápido para una instalación más sencilla

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"