Motion
QJ240-N2-MPA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
QJ240-N2-MPA-C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 200 mm, 360 mm OD, 58 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06182640
No. Fabricante QJ240-N2-MPA-C3
Precio15,425.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
QJ240-N2-MPA-C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 200 mm, 360 mm OD, 58 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06182640
No. Fabricante QJ240-N2-MPA-C3
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
Precio15,425.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    58 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ240-N2-MPA-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801593717
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 °C a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    510000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    850000 N
  • Serie
    QJ
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • UPC_NO
    4012801593717

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ240-N2-MPA-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"