Motion
AD2A 1/2
DrainMaster® Válvula de drenaje automático 2-Way - Accionada eléctricamente, 2-Way, 200 psi máx., 1/2 NPT puerto, cuerpo de latón sin plomo, Accionada eléctricamente
Artículo MI #06184747
No. Fabricante AD2A 1/2
Precio554.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DrainMaster® Válvula de drenaje automático 2-Way - Accionada eléctricamente, 2-Way, 200 psi máx., 1/2 NPT puerto, cuerpo de latón sin plomo, Accionada eléctricamente
Artículo MI #06184747
No. Fabricante AD2A 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$554.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1/2 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    35 a 165 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, refrigerantes, líneas de efluentes, desengrasado, encurtido, enchapado, lavado, deshidratación y movimiento de lodos, sistemas de filtración, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, mezcla, llenado, flujo de materiales, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, controles de residuos sólidos y líquidos, acerías
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Latón sin plomo
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de conexión
    FNPT
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Código de armonización
    8481809020
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848057250
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 200 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -15 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Opciones
    Incluye casquillos de 1/4"
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Tipos de productos
    Válvula de drenaje automático
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    AD2A
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Material del sello del vástago
    Viton®
  • Rango de temperatura
    -15 a 300 °F
  • Tipo
    Válvula de drenaje automático
  • UPC_NO
    649848057250
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
AD2A VÁLVULA DE DRENAJE AUTOMÁTICO DRAINMASTER 0.5 PULG.
  • Sistema de drenaje automático diseñado para eliminar la necesidad de drenar manualmente el agua y los sedimentos dañinos de su sistema de aire comprimido, mejorando así el rendimiento del sistema
  • Motor de alta resistencia para funcionamiento en condiciones adversas y un temporizador ajustable para satisfacer los requisitos específicos del usuario
  • Elimina los principales inconvenientes de otros sistemas de drenaje de aire comprimido
  • Latón sin plomo para resistencia a la corrosión y válvula de bola de puerto completo que proporciona un flujo máximo y sin obstrucciones sin obstrucciones
  • 20 tiempos de ciclo ajustables (de 1 minuto a 14 días)
  • Tiempo de descarga: 7 segundos
  • Carcasa resistente a la intemperie NEMA 4
  • Alimentación: cable de alimentación de 110V CA (retroceso) con conexión a tierra de 8'
  • Temperatura de funcionamiento: 35°F a 165°F
  • Conexión NPT hembra