Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.787 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(2) - 1/2 pulg. NPTF
- Tamaños de los puertos de salida(2) - 3/8 pulg. NPTF
- Accidente cerebrovascular0.709 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza6 CV
- Presión máxima2200 psi
- Caudal máximo4 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaLatón
- RPM de la bomba950 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo con funda 5-Frame
- Materiales húmedosLatón