Motion
5CP2120W

CAT PUMPS
5CP2120W

5CP2120W - 5CP Bomba de émbolo - 4 gpm, 2500 psi, 950 rpm, transmisión por correa, latón
Artículo MI #06187904
No. Fabricante 5CP2120W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAT PUMPS
5CP2120W

5CP2120W - 5CP Bomba de émbolo - 4 gpm, 2500 psi, 950 rpm, transmisión por correa, latón
Artículo MI #06187904
No. Fabricante 5CP2120W

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.787 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 1/2 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - 3/8 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    0.709 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    6-8/10 CV
  • Presión máxima
    2500 psi
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    950 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    5CP Émbolo
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
5CP2120W BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"