Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio0.708 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(2) - 1/2 pulg. NPTF
- Tamaños de los puertos de salida(2) - 3/8 pulg. NPTF
- Accidente cerebrovascular0.945 pulg.
Details
- Caballos de fuerza13-2/10 CV
- Presión máxima3500 psi
- Caudal máximo5.5 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaLatón
- RPM de la bomba1210 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo 7-Frame
- Materiales húmedosLatón
Descripción general
Descripción del fabricante
56 BOMBA