Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.945 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada(2) - 3/4 pulg. NPTF
- Tamaños de los puertos de salida(2) - 1/2 pulg. NPTF
- Accidente cerebrovascular1.180 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza15-1/10 CV
- Presión máxima2200 psi
- Caudal máximo10 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo medio (Buna-N)
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable 316
- RPM de la bomba958 rpm
- SelloMezcla de Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoÉmbolo 15-Frame
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316
Descripción general
Descripción del fabricante
1051 BOMBA