Motion
3560
3560 - 35-Frame Bomba de émbolo - 20 gpm, 4000 psi, 1160 rpm, transmisión por correa, latón, acero inoxidable 316
Artículo MI #06187916
No. Fabricante 3560
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3560 - 35-Frame Bomba de émbolo - 20 gpm, 4000 psi, 1160 rpm, transmisión por correa, latón, acero inoxidable 316
Artículo MI #06187916
No. Fabricante 3560
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.984 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 1-1/2 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - NPTF de 1 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.890 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    54-8/10 CV
  • Presión máxima
    4000 psi
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón, acero inoxidable 316
  • RPM de la bomba
    1160 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Émbolo 35-Frame
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
3560 BOMBA