Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Relación de engranajes29 :1
- Longitud del motor menos eje6.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C14.17 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso37.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8 80/4.40 A
- Par de carga completa496 pulg./lb
- Código de armonización8501.40.4020
- Caballos de entrada1/2 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAK
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720006443
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA48Y
- RPM de salida59.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Tensión de alimentación115 V, 208 a 230 V
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720006443
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseños de arranque de condensador clasificados para entrada de 115/230VAC 60 HZ
- Carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión resistente para un máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Engranaje mecanizado de precisión, endurecido para una capacidad de carga máxima
- Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %
- Cojinetes de salida de gran tamaño para una mayor capacidad de carga sobrecargada y una larga vida útil
- El eje de salida de aleación de alto carbono proporciona la máxima resistencia y rigidez
- Todos los muñones de cojinetes de agujas son rectificados con precisión después del tratamiento térmico para proporcionar el máximo ajuste y acabado
- Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera
- Los engranajes y cojinetes se lubrican por salpicadura con aceite para engranajes permanente de alta resistencia
- Caja de conductos incluida de serie