Motion
2210EEG15

NTN
2210EEG15

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 50 mm, DE de 90 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #06190806
No. Fabricante 2210EEG15
Precio531.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2210EEG15

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 50 mm, DE de 90 mm, anchura de 23 mm, abierto, CN
Artículo MI #06190806
No. Fabricante 2210EEG15
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
Precio531.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.336 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2210EEG15 COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 50 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm para un rendimiento de cojinete sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    2210EEG15
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520080877
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520080877

Descripción general

Descripción del fabricante
2210EEG15 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"