Motion
2080A16
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., buje A, 16 dientes
Artículo MI #06190906
No. Fabricante 2080A16
Precio73.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2080 / 2 pulg., buje A, 16 dientes
Artículo MI #06190906
No. Fabricante 2080A16
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
Precio73.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    4.6010 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6300 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.2260 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039345974
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039345974

Descripción general

Descripción del fabricante
2080A16 1 CALIBRE HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"