Motion
23038CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23038CAG3MKC4W507-TL

Cojinete de rodillos esféricos - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06193455
No. Fabricante 23038CAG3MKC4W507-TL
Precio3,388.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23038CAG3MKC4W507-TL

Cojinete de rodillos esféricos - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06193455
No. Fabricante 23038CAG3MKC4W507-TL
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
Su precio$3,388.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    48.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    775000 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176881923
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    1350000 N
  • UPC_NO
    029176881923

Descripción general

Descripción del fabricante
23038CAG3MKC4W507-TL RODILLO SPHRCL BRG
  • Para condiciones de alta temperatura y alta velocidad de secadores de máquinas de papel y aplicaciones de calendario
  • Composición innovadora del acero
  • Proceso especial de tratamiento térmico
  • El aumento de la dureza de la superficie de la pista de rodadura favorece una vida útil más larga
  • Estabilizado dimensionalmente para temperaturas de funcionamiento de hasta 200°C
  • Anillo interior de acero carburado
  • Fabricante: NSK