Motion
23140CAG3MKC4W507-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23140CAG3MKC4W507-TL

Cojinete de rodillos esféricos - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06193456
No. Fabricante 23140CAG3MKC4W507-TL
Precio6,352.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23140CAG3MKC4W507-TL

Cojinete de rodillos esféricos - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06193456
No. Fabricante 23140CAG3MKC4W507-TL
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
Su precio$6,352.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Peso
    88.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    1360000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176825439
  • Velocidad máxima
    800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    2330000 N
  • UPC_NO
    029176825439

Descripción general

Descripción del fabricante
23140CAG3MKC4W507-TL RODILLO SPHRCL BRG
  • Para condiciones de alta temperatura y alta velocidad de secadores de máquinas de papel y aplicaciones de calendario
  • Composición innovadora del acero
  • Proceso especial de tratamiento térmico
  • El aumento de la dureza de la superficie de la pista de rodadura favorece una vida útil más larga
  • Estabilizado dimensionalmente para temperaturas de funcionamiento de hasta 200°C
  • Anillo interior de acero carburado
  • Fabricante: NSK
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"