Motion
922756780
Correa trapezoidal BladeRunner® 922756780 : sección A, 0.5400 pulgadas de ancho superior, 75.375 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #06194350
No. Fabricante 922756780
Precio40.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal BladeRunner® 922756780 : sección A, 0.5400 pulgadas de ancho superior, 75.375 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #06194350
No. Fabricante 922756780
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
Precio40.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    39 °
  • Grosor de la correa
    0.34 pulg.
  • Longitud efectiva
    75.24 pulg.
  • Longitud exterior
    75.375 pulg.
  • Tamaño de la sección
    A
  • Ancho superior
    0.5400 pulg.
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal envuelta de sección clásica
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    75.22 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6780BR
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"