Motion
RSDQB12-10T
CILINDRO DE TOPE RSQ con calibre de 12 mm
Artículo MI #06196494
No. Fabricante RSDQB12-10T
Precio60.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE TOPE RSQ con calibre de 12 mm
Artículo MI #06196494
No. Fabricante RSDQB12-10T
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
Precio60.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de tope
  • Serie
    RSQ

Descripción general

Descripción del fabricante
RSDQB12-10T CILINDRO DE TOPE COMPACTO,
  • Cilindro de tope de altura fija
  • Disponible de doble acción y de acción única
  • Tamaños de orificio: 12mm a 50mm
  • Rango de carrera: 10mm a 30mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"