Motion
NU206ET2X

NTN
NU206ET2X

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06197930
No. Fabricante NU206ET2X
Precio140.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU206ET2X

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06197930
No. Fabricante NU206ET2X
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
Precio140.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NU206ET2 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA