Motion
FD5122

GRACO INC
FD5122

Saniforce℮ 515 FDA - Bomba con abrazadera metálica - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de polipropileno, brida sanitaria de 1 pulg., flujo máximo de 16.0 gpm
Artículo MI #06199393
No. Fabricante FD5122
Precio4,799.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
FD5122

Saniforce℮ 515 FDA - Bomba con abrazadera metálica - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de polipropileno, brida sanitaria de 1 pulg., flujo máximo de 16.0 gpm
Artículo MI #06199393
No. Fabricante FD5122
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
Su precio$4,799.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    ATEX, CE, FDA
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    Brida sanitaria de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida sanitaria (Tri-Clamp)
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    3/32 en diám.
  • Caudal máximo
    16.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Elevador de aspiración
    Seco - 15.00 pies, húmedo - 25.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Pinza metálica
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
FD5122 SANIFORCE 1" PT/SANTO/SANTO