Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.623 pulg.
- Ancho general0.610 pulg.
- Diámetro del eje1.969 pulg.
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893472256
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.