Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldo1
- Longitud de la correa10-11/16 pulg.
- Ancho de la correa3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAgregado de óxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónMezcla, acabado
- Material de apoyoNailon
- ColorGranate
- GradoGrano medio
- Cantidad del paquete12
- Tipos de productosCinturón portátil sin tejer
- UPC_NO66623335110
Descripción general
- Cinturón no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Recomendado para aplicaciones de desbarbado y mezclado
- Resistente al agua y lavable