Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAgregado de óxido de aluminio
- ColorNegro
- GradoGrano extra grueso
- RPM Máx.40000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO66623335324
Descripción general
- Un disco no tejido de grano extra grueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- El grano de óxido de aluminio aglomerado Vortex patentado produce la acción de corte y acabado más consistente que combina el poder de corte de una arena más gruesa con el acabado de arenas más finas
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TS/II fit
- Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela