Motion
66623373756

NORTON ABRASIVES
66623373756

BlueFire File Belt - 60 Grit, Zirconia Alumina Material, Polyester Backing Material, 18 in Belt Length, 1/2 in Belt Width, 25 Per Pack
Artículo MI #06215702
No. Fabricante 66623373756
Precio2.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623373756

BlueFire File Belt - 60 Grit, Zirconia Alumina Material, Polyester Backing Material, 18 in Belt Length, 1/2 in Belt Width, 25 Per Pack
Artículo MI #06215702
No. Fabricante 66623373756
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
Precio2.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Eliminación de stock de ligero a moderado, metal, madera
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Azul
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Cinturón grueso de tela para archivo
  • UPC_NO
    66623373756

Descripción general

Descripción del fabricante
66623373756 1/2 X 18 60-X R823P
  • El abrasivo de alúmina de circonio de alto rendimiento y autoafilado proporciona una velocidad de corte y una vida útil líderes en la industria
  • Adhesión de resina de alto rendimiento para una fuerte adhesión del grano y una vida útil más larga
  • R823P tiene un soporte de poliéster flexible de peso X; ideal para aplicaciones de presión moderada a ligera
  • Diseño de capa cerrada para una carga mínima; sobresale en materiales blandos (aluminio, latón, bronce y cuero), así como en una variedad de aceros y fibra de vidrio
  • grano 24-80 para aplicaciones de desbaste a intermedias

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"