Motion
66623395018

NORTON ABRASIVES
66623395018

Disco de fibra de neón - 5 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 50 , color negro
Artículo MI #06215792
No. Fabricante 66623395018
Precio1.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623395018

Disco de fibra de neón - 5 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 50 , color negro
Artículo MI #06215792
No. Fabricante 66623395018

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    50
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
66623395018 5 X 7/8 50 NEÓN F726 FIBRA
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • La tecnología de grano exclusiva combinada aumenta la vida útil y la tasa de corte
  • Fabricado en EE. UU.
  • Grueso/50 grano para la eliminación de material y la mezcla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"