Motion
HBW1632PXT35
Ala Mine Duty - Cara de corona, 16 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, XT Hub
Artículo MI #06218344
No. Fabricante HBW1632PXT35
Precio5,102.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ala Mine Duty - Cara de corona, 16 pulg. de diámetro, 32 pulg. de ancho de cara, XT Hub
Artículo MI #06218344
No. Fabricante HBW1632PXT35
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
Precio5,102.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    32 pulg.
  • Polea Diámetro  
    16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT35
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de polea
    Ala de servicio de la mina
  • Serie
    Ala de espiga®

Descripción general

Descripción del fabricante
HBW1632PXT35 16X32 RC PXT35 HB ALA
  • Para aplicaciones en las que las poleas de ala convencionales no pueden satisfacer sus necesidades
  • Los ángulos de ala extremos de hasta 45° utilizan la rotación de las poleas para expulsar el material hacia los lados
  • Las barras de contacto redondas grandes se forman en una corona de radio, lo que reduce la tensión de la correa al tiempo que ayuda en el seguimiento de la correa
  • Las alas anguladas utilizan una altura optimizada junto con un disco de refuerzo central para crear un diseño excepcionalmente fuerte con muchos beneficios, como expulsar material fugitivo, resistir el plegado de las alas, un funcionamiento más silencioso y menos impacto en la correa y los sujetadores
  • Disponible en varios sistemas de bujes y bujes
  • También hay disponible una barra AR para aplicaciones de alto desgaste
  • Fabricante: polea de precisión y polea intermedia

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"