Motion
STHT20138
Sierras de hackeo manuales -
Artículo MI #06218782
No. Fabricante STHT20138
Precio16.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierras de hackeo manuales -
Artículo MI #06218782
No. Fabricante STHT20138

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Longitud
    17 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Dientes por pulgada
    24
  • Profundidad del cuello
    4-3/8 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Hoja(s) incluidas
    Sí
  • Material del bastidor
    Metal
  • Color del mango
    Amarillo
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Aislado
    No
  • Número de piezas
    1
  • Posiciones
    180 °, 90 °
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo sólida de alta tensión
  • UPC_NO
    076174201383

Descripción general

Descripción del fabricante
STHT20138 AJUSTE HASSAW
  • Marco de metal sólido diseñado para tensiones de hasta 225 lb
  • 4.375 en profundidad de corte
  • Ángulos de cuchilla ajustables de 90 y 180 grados que permiten cortes al ras
  • Mando de tensión grande y cómodo con mango de agarre completo
  • Capaz de atarse
  • o usar con las hojas Stanley(R) Hacksaw