Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja211
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante211
- Par de salida máximo2906 pulg./lb;328.334 nm
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso23.0 lb, 10.43 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.89 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.89 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante211-5/1 B WR
- Potencia de entrada máxima3.89 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloB
- Clasificación de par (pulg.-lb)2906 pulg-lbs;328.334 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
0230-02313 211 REDUCTOR 5:1 ESTILO B