Motion
CASQUILLO JA X 1-1/4-KW

DODGE
JA X 1-1/4-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1.2500 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #06220778
No. Fabricante JA X 1-1/4-KW BUSHING
Precio25.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
JA X 1-1/4-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 1.2500 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #06220778
No. Fabricante JA X 1-1/4-KW BUSHING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.3800 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.5600 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.6500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-24
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    120344
  • Número de Upc del fabricante
    782475100088
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • UPC_NO
    782475100088

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO JA 1-1/4 QD SIN RANURA 120344
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.