Motion
CF24-1BUUR
Seguidor de levas coronado - 72 Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #06222068
No. Fabricante CF24-1BUUR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas coronado - 72 Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #06222068
No. Fabricante CF24-1BUUR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    72
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1.5

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557008726
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    52600 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557008726

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BUUR CF 24-1
  • Los seguidores de leva estándar son de estilo básico y se adaptan a una amplia gama de aplicaciones
  • Tipo sellado con anillo exterior coronado
  • Fácil lubricación con aceite suministrado desde el cabezal del espárrago con un diseño de enchufe hexagonal

También puede gustarle

Los clientes también compraron