Motion
CRBFBS-PN16T

SEALMASTER
CRBFBS-PN16T

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, servicio estándar
Artículo MI #06222331
No. Fabricante CRBFBS-PN16T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRBFBS-PN16T

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, servicio estándar
Artículo MI #06222331
No. Fabricante CRBFBS-PN16T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461385777
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461385777

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFBS-PN16T BRIDA 3-BOLT

También puede gustarle

Los clientes también compraron