Motion
VQ2000-FPG-C8C8-FN

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-C8C8-FN

COMPROBACIÓN CON BLOQUE DOBLE
Artículo MI #06225001
No. Fabricante VQ2000-FPG-C8C8-FN
Precio72.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-C8C8-FN

COMPROBACIÓN CON BLOQUE DOBLE
Artículo MI #06225001
No. Fabricante VQ2000-FPG-C8C8-FN
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
Precio72.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ2000-FPG-C8C8-FN COMPROBACIÓN DE BLOQUE DOBLE
  • Bloque de doble comprobación para los tipos separados VQ1000 y VQ2000
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"