Motion
CDQ2B125TN-30DCZ-M9BWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125TN-30DCZ-M9BWZ

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #06225237
No. Fabricante CDQ2B125TN-30DCZ-M9BWZ
Price$343.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125TN-30DCZ-M9BWZ

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #06225237
No. Fabricante CDQ2B125TN-30DCZ-M9BWZ
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
Price$343.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    125 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M22x2.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Details

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B125TN-30DCZ-M9BWZ COMPACTO
  • Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

Los clientes también compraron