Motion
UCFU-1.3/4MFG1

NTN
UCFU-1.3/4MFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06225316
No. Fabricante UCFU-1.3/4MFG1
Precio341.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFU-1.3/4MFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06225316
No. Fabricante UCFU-1.3/4MFG1
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
Precio341.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    5.202 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359864168
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359864168

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFU-1.3/4MFG1 BLOQUE DE ALMOHADA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"