Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
Detalles
- Rango de presión manométrica10000 psi
- Tipo de indicadorDigital
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
- Números retroiluminados y grandes de 0.48” (12.2mm) de altura para facilitar la lectura
- Carcasa resistente al clima IP67
- Bota protectora de goma
- Muestra en varias unidades de ingeniería: psi, bar, mPa, kPa, inHg, cmHg, mmHg, kg/cm2, ft H20
- Vida útil típica: 10,000,000 ciclos
- Larga vida útil de 2,000-hour con dos baterías AA estándar (LR6)
- Vibración y choque probados hasta MIL-STD-202G
- Cumplimiento/aprobación de la agencia: RoHS, CE, ASME B40.7, UL, cUL 61010-1