Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 1/4 pulg.
- Longitud del orificio1.3438 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7087 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864826396
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9800 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSolo folletos - Free Running
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864826396
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 1 1/4" sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, solo dedos, relleno de grasa al 10 %