Motion
SG2M30ELPA

LINK-BELT
SG2M30ELPA

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, 3.0000 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228771
No. Fabricante SG2M30ELPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG2M30ELPA

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, 3.0000 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06228771
No. Fabricante SG2M30ELPA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8X1.25
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864826600
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864826600

Descripción general

Descripción del fabricante
SG2M30ELPA BRG y SS SG2M30ELPA
  • Rodamiento de bolas sin montar de 30 mm, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron