Motion
PT3S216E1 1 BOLAS DE BLK CON BASE ROSCADA BRG

LINK-BELT
PT3S216E1 1 TAPPED BASE PBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #06228785
No. Fabricante PT3S216E1 1 TAPPED BASE PBLK BALL BRG
Precio604.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PT3S216E1 1 TAPPED BASE PBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #06228785
No. Fabricante PT3S216E1 1 TAPPED BASE PBLK BALL BRG
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
Precio604.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1719 pulg.
  • Altura total
    2.8750 pulg.
  • Longitud total
    2.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864834452
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864834452

Descripción general

Descripción del fabricante
PT3S216E1 PILLOWBLK PT3-S216E1