Motion
3PC7
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 5/16 pulg. de manguera, 2000 psi psi, 1/4 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06229965
No. Fabricante 3PC7
Precio32.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 5/16 pulg. de manguera, 2000 psi psi, 1/4 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06229965
No. Fabricante 3PC7
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
Precio32.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 5/16 pulg.
  • Caudal
    179.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/16 pulg.
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3PC7 CPLNG, SERIE 3000