Motion
3R23D7
Zócalo neumático - Material de cuerpo de acero, válvula unidireccional, punta de manguera de 3/8 pulg., 300 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06229973
No. Fabricante 3R23D7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de acero, válvula unidireccional, punta de manguera de 3/8 pulg., 300 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06229973
No. Fabricante 3R23D7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Caudal
    594.39 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del anillo
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3R23D7 CPLNG, SERIE 3RL