Motion
3SD
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, vástago de manguera reutilizable, 2000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230002
No. Fabricante 3SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, vástago de manguera reutilizable, 2000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230002
No. Fabricante 3SD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.69 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Vástago de manguera reutilizable
  • Caudal
    179.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Vástago de manguera reutilizable
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3SD CPLNG,
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"