Motion
560049-12-12
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de dos vías, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 3000 psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230307
No. Fabricante 560049-12-12
Precio214.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de dos vías, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 3000 psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230307
No. Fabricante 560049-12-12
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
Precio214.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.38 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    9000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Caudal
    28.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.27727 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
560049-12-12 ACOPLAMIENTO, MEDIO HOMBRE,
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
Los clientes también compraron