Motion
5608-10-10S
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, ORB de 5/8 pulg., rosca hembra SAE de 7/8 – 14 , psi de 4000 , tamaño de cuerpo de 5/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230313
No. Fabricante 5608-10-10S
Precio56.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, ORB de 5/8 pulg., rosca hembra SAE de 7/8 – 14 , psi de 4000 , tamaño de cuerpo de 5/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230313
No. Fabricante 5608-10-10S
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
Precio56.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/8 – 14 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.19 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/8 – 14
  • Caudal
    12.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.04396 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5608-10-10S CPLNG, SERIE 5600