Motion
66GA
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 3/4 – 14 NPTF, 220 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230417
No. Fabricante 66GA
Precio54.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 3/4 – 14 NPTF, 220 psi psi, Tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230417
No. Fabricante 66GA
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
Precio54.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    880 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 – 14 NPTF
  • Caudal
    935.17 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    220 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
66GA CPLNG, SERIE 6000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"